Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 513071G Flat skive Uss Passer til 9/16 tommer, 25PK | AF2XHK 6YPH7

APPROVED VENDOR 513071G Flat skive Uss Passer til 9/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2XHK Modell: 513071GKryssreferanse: 6YPH7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.5 / 8 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt0.98
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse9 / 16 "
Tykkelse0.109 "
Tykkelse Toleranse+.023 / -. 023
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513071G Flat skive Uss Passer til 9/16 tommer, 25PK
101NOK /pakke