Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 513031G Flat Washer Uss Fits 5/16 Inch, 50PK | AF2XHF 6YPH3

APPROVED VENDOR 513031G Flat skive Uss Passer til 5/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AF2XHF Modell: 513031GKryssreferanse: 6YPH3
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Pakke Vekt0.48
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.083 "
Tykkelse Toleranse+.021 / -. 019
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513031G Flat skive Uss Passer til 5/16 tommer, 50PK
58NOK /pakke