Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 513131G Flat Washer Uss Fits 1 1/8 Inch, 5PK | AF2XHQ 6YPJ2

APPROVED VENDOR 513131G Flat skive Uss Passer til 1 1/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AF2XHQ Modell: 513131GKryssreferanse: 6YPJ2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.25 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2.75 "
Pakke Vekt0.97
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1.125 "
Tykkelse0.165 "
Tykkelse Toleranse+.027 / -. 029
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513131G Flat skive Uss Passer til 1 1/8 tommer, 5PK
118NOK /pakke