Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 513111G Flat skive Uss Passer til 7/8 tommer, 10PK | AF2XHN 6YPJ0

APPROVED VENDOR 513111G Flat skive Uss Passer til 7/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AF2XHN Modell: 513111GKryssreferanse: 6YPJ0
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt1.35
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse7 / 8 "
Tykkelse0.165 "
Tykkelse Toleranse+.027 / -. 029
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513111G Flat skive Uss Passer til 7/8 tommer, 10PK
166NOK /pakke