Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 513021G Flat skive Uss Passer til 1/4 tomme, 100PK | AF2XHE 6YPH2

APPROVED VENDOR 513021G Flat skive Uss Passer til 1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AF2XHE Modell: 513021GKryssreferanse: 6YPH2
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.5 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Pakke Vekt0.56
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse+.015 / -. 014
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513021G Flat skive Uss Passer til 1/4 tommer, 100PK
101NOK /pakke