Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 513101G Flat Washer Uss Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XHM 6YPH9

APPROVED VENDOR 513101G Flat skive Uss Passer til 3/4 tommer, 20PK

På lager
Vare: AF2XHM Modell: 513101GKryssreferanse: 6YPH9
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt1.9
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse0.148 "
Tykkelse Toleranse+.029 / -. 026
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513101G Flat skive Uss Passer til 3/4 tommer, 20PK
228NOK /pakke