Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20360.087.2400 Gjengestag Vanlig 7/8-14x2 fot | AA8RKW 19NR22

APPROVED VENDOR U20360.087.2400 Gjenget stang vanlig 7/8-14x2 fot

På lager
Vare: AA8RKW Modell: U20360.087.2400Kryssref: 19NR22
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde2ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-14
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.51
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.087.2400 Gjenget stang vanlig 7/8-14x2 fot
405NOK / enhet