Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 513041G Flat skive Uss Passer til 3/8 tommer, 50PK | AF2XHG 6YPH4

APPROVED VENDOR 513041G Flat skive Uss Passer til 3/8 tommer, 50PK

På lager
Vare: AF2XHG Modell: 513041GKryssreferanse: 6YPH4
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.7 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1"
Pakke Vekt0.62
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse3 / 8 "
Tykkelse0.083 "
Tykkelse Toleranse+.021 / -. 019
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513041G Flat skive Uss Passer til 3/8 tommer, 50PK
80NOK /pakke