APPROVED VENDOR Låsemutter i stålhex


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseFinishHøydePin Dia.StørrelseSlot DybdeSlotbreddeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
351480G
1 1 / 2-12 "Sink belagt1 9 / 32 "5 / 16 "1.5 "0.860 "0.46 "131 505 NOK
B
351405G
1 1 / 4-12 "Plain1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13604NOK
B
351404G
1 1 / 4-12 "Sink belagt1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13623NOK
C
351345G
1 1 / 8-7 "Plain31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "8653NOK
D
351367G
1 1 / 8-12 "Sink belagt31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "13661NOK
B
351425G
1 3 / 8-6 "Plain1 11 / 64 "1 / 4 "1.375 "0.820 "0.4 "7963NOK
E
351305G
1 "-8Plain55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-511NOK
B
351324G
1 "-14Sink belagt55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-381NOK
F
351325G
1 "-14Plain55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-242NOK
B
351105G
1/2 "-13Plain7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-516NOK
B
351119G
1/2 "-20Sink belagt7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-455NOK
B
351125G
1/2 "-20Plain7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-378NOK
G
351014G
1/4 "-20Sink belagt7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-613NOK
H
351015G
1/4 "-20Plain7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-600NOK
B
351025G
1/4 "-28Plain7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-331NOK
I
351026G
1/4 "-28Sink belagt7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-834NOK
J
351245G
3/4 "-16Plain41 / 64 "5 / 32 "3 / 4 "0.400 "0.24 "-224NOK
K
351055G
3/8 "-16Plain21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-311NOK
L
351064G
3/8 "-24Sink belagt21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-84NOK
M
351185G
5/8 "-11Plain35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-334NOK
N
351205G
5/8 "-18Plain35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-353NOK
B
351204G
5/8 "-18Sink belagt35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-340NOK
B
351035G
5/16 "-18Plain17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "-596NOK
B
351047G
5/16 "-24Sink belagt17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "--
RFQ
B
351279G
7/8 "-14Sink belagt3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-535NOK
B
351285G
7/8 "-14Plain3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-560NOK
O
351075G
7/16 "-14Plain3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-779NOK
P
351084G
7/16 "-20Sink belagt3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-944NOK
Q
351164G
9/16 "-18Sink belagt31 / 64 "9 / 64 "9 / 16 "0.310 "0.18 "-254NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?