Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 351105G sekskantlåsmutter slisset 1/2-13, 50PK | AF2WRC 6YHN0

APPROVED VENDOR 351105G sekskantlåsmutter med spor 1/2-13, 50PK

På lager
Vare: AF2WRC Modell: 351105GKryssreferanse: 6YHN0
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
516NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
Klasse5
Høyde7 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1 / 2 "
Slot Dybde0.290 "
Slotbredde0.18 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351105G sekskantlåsmutter med spor 1/2-13, 50PK
516NOK /pakke