Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351480G Hex Locknut Slotted 1 1/2-12, 5PK | AF2XMP 6YRJ5

APPROVED VENDOR 351480G sekskantlåsmutter med spor 1 1/2-12, 5PK

På lager
Vare: AF2XMP Modell: 351480GKryssreferanse: 6YRJ5
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
1 505 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-12 "
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde1 9 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 16 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1.5 "
Slot Dybde0.860 "
Slotbredde0.46 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351480G sekskantlåsmutter med spor 1 1/2-12, 5PK
1 505 NOK /pakke