Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351125G Hex Locknut Slotted 1/2-20, 50PK | AF2WRN 6YHP4

APPROVED VENDOR 351125G sekskantlåsmutter med spor 1/2-20, 50PK

På lager
Vare: AF2WRN Modell: 351125GKryssreferanse: 6YHP4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
396NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse5
Høyde7 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1 / 2 "
Slot Dybde0.290 "
Slotbredde0.18 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351125G sekskantlåsmutter med spor 1/2-20, 50PK
396NOK /pakke