Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351035G Hex Locknut Slotted 5/16-18, 100PK | AF2WQZ 6YHL7

APPROVED VENDOR 351035G sekskantlåsmutter med spor 5/16-18, 100PK

På lager
Vare: AF2WQZ Modell: 351035GKryssreferanse: 6YHL7
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
624NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Klasse5
Høyde17 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse5 / 16 "
Slot Dybde0.180 "
Slotbredde0.12 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351035G sekskantlåsmutter med spor 5/16-18, 100PK
624NOK /pakke