APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 Fullspenningsmotorstarter, 120V AC, 240V AC | AA4VLX 13F760

APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 Fullspenningsmotorstarter, 120V AC, 240V AC

På lager
Vare: AA4VLX Modell: AE0BA2W1Kryssreferanse: 13F760

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullspenningsmotor starter
Forsterker AC18
Spole volt120 VAC
Rørstørrelse1.5
Dybde11.06 "
Høyde16.63 "
Hz60
Maks. HP3
NEMA innkapslingstype4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA Størrelse0
StarttypeIkke reverserende
typenIKKE MIN
Bredde14.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)55.37
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Linjespenning (240VAC)
    • Spesielle egenskaper: Eksplosjonssikker, Støvantennelsessikker, Vanntett, Kobberfritt støpt aluminium. Jordingspluggpakke og installasjonsinstruksjoner for terminering av vedlagt jordledning. Standard uttak topp og bunn.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPPris
APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Fullspenningsmotorstarter, 120V AC, 480V AC | AA4VLY 13F761 AE0BA4W1563 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 Fullspenningsmotorstarter, 120V AC, 240V AC
54 724 NOK / enhet