Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351245G Hex Locknut Slotted 3/4-16, 10PK | AF2WRR 6YHP7

APPROVED VENDOR 351245G sekskantlåsmutter med spor 3/4-16, 10PK

På lager
Vare: AF2WRR Modell: 351245GKryssreferanse: 6YHP7
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
Klasse5
Høyde41 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse3 / 4 "
Slot Dybde0.400 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351245G sekskantlåsmutter med spor 3/4-16, 10PK
224NOK /pakke