Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351205G Hex Locknut Slotted 5/8-18, 25PK | AF2WRQ 6YHP6

APPROVED VENDOR 351205G sekskantlåsmutter med spor 5/8-18, 25PK

På lager
Vare: AF2WRQ Modell: 351205GKryssreferanse: 6YHP6
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
353NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
Klasse5
Høyde35 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse5 / 8 "
Slot Dybde0.340 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351205G sekskantlåsmutter med spor 5/8-18, 25PK
353NOK /pakke