Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351405G Hex Locknut Slotted 1 1/4-12, 5PK | AF2XLV 6YRF7

APPROVED VENDOR 351405G sekskantlåsmutter med spor 1 1/4-12, 5PK

På lager
Vare: AF2XLV Modell: 351405GKryssreferanse: 6YRF7
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
604NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-12 "
FinishPlain
Klasse5
Høyde1 1 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1.25 "
Slot Dybde0.700 "
Slotbredde0.4 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351405G sekskantlåsmutter med spor 1 1/4-12, 5PK
604NOK /pakke