Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351064G Hex Locknut Slotted 3/8-24, 100PK | AF2XMD 6YRH5

APPROVED VENDOR 351064G sekskantlåsmutter med spor 3/8-24, 100PK

På lager
Vare: AF2XMD Modell: 351064GKryssreferanse: 6YRH5
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde21 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse3 / 8 "
Slot Dybde0.210 "
Slotbredde0.15 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351064G sekskantlåsmutter med spor 3/8-24, 100PK
84NOK /pakke