Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351279G Hex Locknut Slotted 7/8-14, 10PK | AF2XMK 6YRJ1

APPROVED VENDOR 351279G sekskantlåsmutter med spor 7/8-14, 10PK

På lager
Vare: AF2XMK Modell: 351279GKryssreferanse: 6YRJ1
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
535NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde3 / 4 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse7 / 8 "
Slot Dybde0.520 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7245
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351279G sekskantlåsmutter med spor 7/8-14, 10PK
535NOK /pakke