Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351425G Hex Locknut Slotted 1 3/8-6, 5PK | AF2WRH 6YHN8

APPROVED VENDOR 351425G sekskantlåsmutter med spor 1 3/8-6, 5PK

På lager
Vare: AF2WRH Modell: 351425GKryssreferanse: 6YHN8
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
963NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1 3 / 8-6 "
FinishPlain
Klasse5
Høyde1 11 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1.375 "
Slot Dybde0.820 "
Slotbredde0.4 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3928
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351425G sekskantlåsmutter med spor 1 3/8-6, 5PK
963NOK /pakke