Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12005.100.0001 Sekskantlåsmutter slisset 1-8, 5PK | AF2WRF 6YHN5

APPROVED VENDOR U12005.100.0001 sekskantlåsmutter med spor 1-8, 5PK

På lager
Vare: AF2WRF Modell: U12005.100.0001Kryssreferanse: 6YHN5
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
511NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishPlain
Klasse5
Høyde55 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1"
Slot Dybde0.590 "
Slotbredde0.3 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6984
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12005.100.0001 sekskantlåsmutter med spor 1-8, 5PK
511NOK /pakke