Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 351185G sekskantlåsmutter med spor 5/8-11, 25PK | AF2WRE 6YHN2

APPROVED VENDOR 351185G sekskantlåsmutter med spor 5/8-11, 25PK

På lager
Vare: AF2WRE Modell: 351185GKryssreferanse: 6YHN2
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
Klasse5
Høyde35 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse5 / 8 "
Slot Dybde0.340 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351185G sekskantlåsmutter med spor 5/8-11, 25PK
334NOK /pakke