Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 351015G Hex Locknut Slotted 1/4-20, 100PK | AF2WQY 6YHL6

APPROVED VENDOR 351015G sekskantlåsmutter med spor 1/4-20, 100PK

På lager
Vare: AF2WQY Modell: 351015GKryssreferanse: 6YHL6
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
600NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Klasse5
Høyde7 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.1 / 16 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1 / 4 "
Slot Dybde0.140 "
Slotbredde0.1 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351015G sekskantlåsmutter med spor 1/4-20, 100PK
600NOK /pakke