Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 351345G sekskantlåsmutter med spor 1 1/8-7, 5PK | AF2WRG 6YHN6

APPROVED VENDOR 351345G sekskantlåsmutter med spor 1 1/8-7, 5PK

På lager
Vare: AF2WRG Modell: 351345GKryssreferanse: 6YHN6
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
653NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
Klasse5
Høyde31 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1.125 "
Slot Dybde0.640 "
Slotbredde0.33 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351345G sekskantlåsmutter med spor 1 1/8-7, 5PK
653NOK /pakke