PEERLESS HARDWARE Vingemutter

filtre

PEERLESS HARDWARE -

Vingemutter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.HøydeMaterialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A0-DE-805A87---sink9 / 16 "11 / 16 "Stål5 / 16-18525NOK
B0-JJ-864-M7---Plain1.125 "1.875 "Formbart jern3 / 4-101 129NOK
C0-DE-816B17---sink1"3 / 4 "Formbart jern5 / 16-18857NOK
D0-DE-816BM7---Plain1"3 / 4 "Formbart jern5 / 16-18842NOK
E0-EF-720BS7---Plain7 / 8 "1"Stål3 / 8-16657NOK
F0-DE-700DS7---Plain1 / 2 "11 / 16 "Stål5 / 16-18545NOK
G0-DE-780C87---sink5 / 8 "3 / 4 "Stål5 / 16-18408NOK
H0-GH-819AM7-Formbart jern1/2 "-13Plain1.187 "1.25 "Formbart jern-649NOK
I0-CD-816A17-Formbart jern1/4 "-20sink1"3 / 4 "Formbart jern-702NOK
J0-GH-819A17-Formbart jern1/2 "-13sink1.187 "1.25 "Formbart jern-719NOK
K0-CD-816AM7-Formbart jern1/4 "-20Plain1"3 / 4 "Formbart jern-780NOK
L0-8A-700A17-Formbart jern# 8-32sink1 / 4 "7 / 16 "Formbart jern-488NOK
M0-8A-700AM7-Formbart jern# 8-32Plain1 / 4 "7 / 16 "Formbart jern-534NOK
N0-EF-700E17-Formbart jern3/8 "-16sink5 / 8 "13 / 16 "Formbart jern-417NOK
O0-EF-700EM7-Formbart jern3/8 "-16Plain5 / 8 "13 / 16 "Formbart jern-380NOK
P0-GH-700G17-Formbart jern1/2 "-13sink13 / 16 "1"Formbart jern-602NOK
Q0-GH-700GM7-Formbart jern1/2 "-13Plain13 / 16 "1"Formbart jern-575NOK
R0-1C-700BM7-Formbart jern# 10-24Plain3 / 8 "1 / 2 "Formbart jern--
RFQ
S0-GH-780FM7-Formbart jern1/2 "-13Plain7 / 8 "1.125 "Formbart jern--
RFQ
T0-JJ-864-17-Formbart jern3/4 "-10sink1.125 "1.875 "Formbart jern-1 030NOK
U0-II-864-17-Formbart jern5/8 "-11sink1.125 "1.875 "Formbart jern-1 045NOK
V0-II-819B17-Formbart jern5/8 "-11sink1.187 "1.25 "Formbart jern-1 092NOK
W0-II-819BM7-Formbart jern5/8 "-11Plain1.187 "1.25 "Formbart jern-1 221NOK
X0-GH-864-17-Formbart jern1/2 "-13sink1.125 "1.875 "Formbart jern-617NOK
Y0-GH-864-M7-Formbart jern1/2 "-13Plain1.125 "1.875 "Formbart jern-576NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?