Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720BS7- Vingemutter, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10Pk | AE4RUG 5MMZ2

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720BS7- Vingemutter, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RUG Modell: 0-EF-720BS7-Kryssreferanse: 5MMZ2
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
657NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
FinishPlain
Flens Dia.7 / 8 "
Klasse2
Høyde1"
MaterialeStål
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720BS7- Vingemutter, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk
657NOK /pakke