Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-DE-780C87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme vingespenn, 10pk | AE4RVE 5MNA9

PEERLESS HARDWARE 0-DE-780C87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RVE Modell: 0-DE-780C87-Kryssreferanse: 5MNA9
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
408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Finishsink
Flens Dia.5 / 8 "
Klasse2
Høyde3 / 4 "
MaterialeStål
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-780C87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme vingespenn, 10pk
408NOK /pakke