Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/4-20 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVZ 5MND7

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Vingemutter, jernsink, 1/4-20 trådstørrelse, 3 tommers vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RVZ Modell: 0-CD-816A17-Kryssreferanse: 5MND7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
702NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeFormbart jern
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Finishsink
Flens Dia.1"
Klasse2
Høyde3 / 4 "
MaterialeFormbart jern
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Vingemutter, jernsink, 1/4-20 trådstørrelse, 3 tommers vingespenn, 10pk
702NOK /pakke