Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816B17- Wing Nut, Iron Zinc, 5/16-18 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RWB 5MND9

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816B17- Vingemutter, jernsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 3 tommers vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RWB Modell: 0-DE-816B17-Kryssreferanse: 5MND9
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
857NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Finishsink
Flens Dia.1"
Klasse2
Høyde3 / 4 "
MaterialeFormbart jern
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816B17- Vingemutter, jernsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 3 tommers vingespenn, 10pk
857NOK /pakke