Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Vingemutter, stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-7/16 tommer vingespenn, 10pk | AE4RTM 5MMX4

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Vingemutter, stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-7/16 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RTM Modell: 0-DE-700DS7-Kryssreferanse: 5MMX4
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
545NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
FinishPlain
Flens Dia.1 / 2 "
Klasse2
Høyde11 / 16 "
MaterialeStål
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Vingemutter, stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-7/16 tommer vingespenn, 10pk
545NOK /pakke