Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Wing Nut, Steel Zinc, 5/16-18 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVV 5MND3

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 2-1/2 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RVV Modell: 0-DE-805A87-Kryssreferanse: 5MND3
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
525NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Finishsink
Flens Dia.9 / 16 "
Klasse2
Høyde11 / 16 "
MaterialeStål
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 2-1/2 tommer vingespenn, 10pk
525NOK /pakke