Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTQ 5MMX7

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Vingemutter, jernsink, 1/2-13 trådstørrelse, 2-1/4 tommers vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RTQ Modell: 0-GH-700G17-Kryssreferanse: 5MMX7
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
602NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeFormbart jern
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Finishsink
Flens Dia.13 / 16 "
Klasse2
Høyde1"
MaterialeFormbart jern
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn2-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Vingemutter, jernsink, 1/2-13 trådstørrelse, 2-1/4 tommers vingespenn, 10pk
602NOK /pakke