Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Wing Nut, Iron Zinc, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTN 5MMX5

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Vingemutter, jernsink, 3/8-16 trådstørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RTN Modell: 0-EF-700E17-Kryssreferanse: 5MMX5
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
417NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeFormbart jern
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Finishsink
Flens Dia.5 / 8 "
Klasse2
Høyde13 / 16 "
MaterialeFormbart jern
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Vingemutter, jernsink, 3/8-16 trådstørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk
417NOK /pakke