PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Vingemutter, jern, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 tommers vingespenn, 10pk | AE4RVK 5MNC4

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Vingemutter, jern, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 tommers vingespenn, 10pk

Vare: AE4RVK Modell: 0-GH-780FM7-Kryssreferanse: 5MNC4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeFormbart jern
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
Flens Dia.7 / 8 "
Klasse2
Høyde1.125 "
MaterialeFormbart jern
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Vingemutter, jern, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 tommers vingespenn, 10pk