Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700EM7- Wing Nut, Iron, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTP 5MMX6

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700EM7- Vingemutter, jern, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RTP Modell: 0-EF-700EM7-Kryssreferanse: 5MMX6
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
380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeFormbart jern
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Flens Dia.5 / 8 "
Klasse2
Høyde13 / 16 "
MaterialeFormbart jern
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700EM7- Vingemutter, jern, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk
380NOK /pakke