Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-GH-864-M7- Vingemutter, jern, 1/2-13 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme vingespenn, 5pk | AE4RWN 5MNF0

PEERLESS HARDWARE 0-GH-864-M7- Vingemutter, jern, 1/2-13 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme vingespenn, 5pk

På lager
Vare: AE4RWN Modell: 0-GH-864-M7-Kryssreferanse: 5MNF0
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
576NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeFormbart jern
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
Flens Dia.1.125 "
Klasse2
Høyde1.875 "
MaterialeFormbart jern
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn4-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-864-M7- Vingemutter, jern, 1/2-13 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme vingespenn, 5pk
576NOK /pakke