A | FRN0010C2S-7U | 200-230 VAC | 5.87 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | 5 125NOK | |
B | FRN002G11W-2UX | 200-230 VAC | 5.71 " | LED, LCD | Overbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset | 200% | 5.91 " | NEMA 4 | 10.24 " | 18 012NOK | |
A | FRN0002C2S-7U | 200-230 VAC | 3.15 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 3 115NOK | |
A | FRN0005C2S-6U | 200-230 VAC | 5.47 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | 4 295NOK | |
B | FRN001G11W-2UX | 200-230 VAC | 5.71 " | LED, LCD | Overbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset | 200% | 4.33 " | NEMA 4 | 10.24 " | 16 723NOK | |
A | FRN0002C2S-2U | 200-230 VAC | 3.15 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 3 080NOK | |
A | FRN0004C2S-2U | 200-230 VAC | 3.74 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 3 340NOK | |
A | FRN0003C2S-6U | 200-230 VAC | 4.53 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 3 753NOK | |
A | FRN0002C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 3 362NOK | |
A | FRN0001C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 3 239NOK | |
B | FRN015P11W-2UX | 200-230 VAC | 7.68 " | LED, LCD | Overbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset | 50% | 8.66 " | IP40 / NEMA 1 | 10.24 " | 27 934NOK | |
A | FRN0006C2S-7U | 200-230 VAC | 5.51 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 4 441NOK | |
A | FRN0012C2S-2U | 200-230 VAC | 5.47 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | 5 671NOK | |
A | FRN0010C2S-2U | 200-230 VAC | 5.47 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | 4 255NOK | |
A | FRN0006C2S-2U | 200-230 VAC | 4.72 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 3 753NOK | |
A | FRN0004C2S-7U | 200-230 VAC | 3.74 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 3 644NOK | |
A | FRNF12C1S-2U | 200-230 VAC | 3.15 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | 2 708NOK | |
A | FRN0012C2S-7U | 200-230 VAC | 5.47 " | LED | Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning | - | 5.51 " | IP20 | 7.09 " | 5 968NOK | |
C | FRN020F1S-2U | 200-240 VAC | 8.46 " | LED | Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt | 200% | 9.84 " | NEMA 1 | 15.75 " | 19 556NOK | |
C | FRN015F1S-2U | 200-240 VAC | 8.46 " | LED | Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt | 200% | 8.66 " | NEMA 1 | 10.24 " | 16 636NOK | |
C | FRN010F1S-2U | 200-240 VAC | 8.46 " | LED | Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt | 200% | 8.66 " | NEMA 1 | 10.24 " | 13 987NOK | |
C | FRN002F1S-2U | 200-240 VAC | 6.42 " | LED | Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt | 200% | 5.91 " | NEMA 1 | 10.24 " | 9 298NOK | |
C | FRN025F1S-2U | 200-240 VAC | 8.46 " | LED | Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt | 200% | 9.84 " | NEMA 1 | 15.75 " | 23 173NOK | |
C | FRN001F1S-2U | 200-240 VAC | 6.42 " | LED | Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt | 200% | 5.91 " | NEMA 1 | 10.24 " | 9 035NOK | |
C | FRN003F1S-2U | 200-240 VAC | 6.42 " | LED | Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt | 200% | 5.91 " | NEMA 1 | 10.24 " | 10 127NOK | |