Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUJI ELECTRIC FRN005G11W-4UX Variabel frekvensomformer 5 HK 380-480V | AE4AYB 5HV47

FUJI ELECTRIC FRN005G11W-4UX Variabel frekvensstasjon 5 HK 380-480V

På lager
Vare: AE4AYB Modell: FRN005G11W-4UXKryssref: 5HV47

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
KontrollmetodeV / F-kontroll (sinusformet PWM-kontroll), dynamisk moment-vektorkontroll (sinusformet PWM-kontroll)
Dybde5.71 "
SkjermtypeLED, LCD
ViserInngangsvolter, utgangsforsterker, RPM, frekvens eller transporthastighet
KabinettNEMA 4
Høyde10.24 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning380-480 VAC
Maks. HP5
Maks. Utgangsforsterkere9
Frekvensområdet50 / 60 Hz
Utgangsspenning380-460 VAC
beskyttelseOverbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset
Starter dreiemoment200%
Bredde5.91 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.72
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8504404000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. UtgangsforsterkereDybdeSkjermtypeUtgangsspenningbeskyttelseStarter dreiemomentBreddeKabinettPris
FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U Variabel frekvensomformer 5 HK 380-480V | AD2ZPK 3XA44 FRN0011C2S-4U95.47 "LED380-460 VACOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-5.51 "IP206 847 NOK
FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U Variabel frekvensomformer 3 HK 380-480V | AD9QAN 4UAJ1 FRN003F1S-4U4.36.42 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt200%5.91 "NEMA 18 839 NOK
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-4U Variabel frekvensomformer 5 HK 380-480V | AD9QAP 4UAJ2 FRN005F1S-4U7.16.42 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt200%5.91 "NEMA 19 780 NOK
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U Variable Frequency Drive 7.5HP 380-480V | AD9QAQ 4UAJ3 FRN007F1S-4U9.96.42 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt200%5.91 "NEMA 115 055 NOK
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-4U Variabel frekvensomformer 30 HK 380-480V | AD9QAW 4UAJ8 FRN030F1S-4U358.46 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt200%9.84 "NEMA 128 827 NOK
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U Variabel frekvensomformer 40 HK 380-480V | AD9QAX 4UAJ9 FRN040F1S-4U478.46 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt180%9.84 "NEMA 134 079 NOK
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-4U Variabel frekvensomformer 50 HK 380-480V | AD9QAY 4UAK1 FRN050F1S-4U5710.04 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt180%12.6 "NEMA 140 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN005G11W-4UX Variabel frekvensstasjon 5 HK 380-480V
27 118 NOK / enhet