Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U Variabel frekvensomformer 5 HK 380-480V | AD2ZPK 3XA44

FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U Variabel frekvensstasjon 5 HK 380-480V

På lager
Vare: AD2ZPK Modell: FRN0011C2S-4UKryssreferanse: 3XA44

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignal0-10VDC, 0-5VDC eller 4 til 20mA
KontrollmetodeV / F-kontroll (forenklet moment-vektorkontroll)
Dybde5.47 "
SkjermtypeLED
KabinettIP20
Høyde7.09 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning380-480 VAC
Maks. HP5
Maks. Utgangsforsterkere9
Frekvensområdet50 / 60 Hz
Utgangsspenning380-460 VAC
beskyttelseOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning
Bredde5.51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8504404000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. UtgangsforsterkereDybdeSkjermtypeUtgangsspenningbeskyttelseStarter dreiemomentBreddeKabinettPris
FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U Variabel frekvensomformer 3 HK 380-480V | AD9QAN 4UAJ1 FRN003F1S-4U4.36.42 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt200%5.91 "NEMA 18 839 NOK
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-4U Variabel frekvensomformer 5 HK 380-480V | AD9QAP 4UAJ2 FRN005F1S-4U7.16.42 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt200%5.91 "NEMA 19 780 NOK
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U Variable Frequency Drive 7.5HP 380-480V | AD9QAQ 4UAJ3 FRN007F1S-4U9.96.42 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt200%5.91 "NEMA 115 055 NOK
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-4U Variabel frekvensomformer 30 HK 380-480V | AD9QAW 4UAJ8 FRN030F1S-4U358.46 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt200%9.84 "NEMA 128 827 NOK
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U Variabel frekvensomformer 40 HK 380-480V | AD9QAX 4UAJ9 FRN040F1S-4U478.46 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt180%9.84 "NEMA 134 079 NOK
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-4U Variabel frekvensomformer 50 HK 380-480V | AD9QAY 4UAK1 FRN050F1S-4U5710.04 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt180%12.6 "NEMA 140 742 NOK
FUJI ELECTRIC FRN060F1S-4U Variabel frekvensomformer 60 HK 380-480V | AD9QAZ 4UAK2 FRN060F1S-4U6710.04 "LED380-480 VACOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt180%12.6 "NEMA 148 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U Variabel frekvensstasjon 5 HK 380-480V
6 847 NOK / enhet