Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Produkt tilgjengelig for flat frakt.Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
5 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Variabel frekvensstasjon
Kontrollmetode
V / F-kontroll (forenklet moment-vektorkontroll)
Dybde
5.47 "
Skjermtype
LED
Kabinett
IP20
Høyde
7.09 "
Inngangsfrekvens
50 / 60 Hz
Inngangsfase AC
3
Inngangsspenning
200-230 VAC
Maks. HP
5
Maks. Utgangsforsterkere
17
Frekvensområdet
50 / 60 Hz
Utgangsspenning
200-230 VAC
beskyttelse
Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning
Bredde
5.51 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
1.8
Skipets høyde (cm)
15.75
Skipets lengde (cm)
22.86
Skipets bredde (cm)
19.05
HS kode
8504404000
Opprinnelsesland
CN
Produktdetaljer:
Fuji Electric FRN0020C2S-2U variabel frekvensomformer optimerer energiforbruket ved å justere frekvensen og spenningen som tilføres motoren, noe som bidrar til økt driftseffektivitet. Den er ideell for vifter, pumper, transportører og andre maskiner der presis motorhastighetskontroll er avgjørende.
Egenskaper:
Fuji Electric FRN0020C2S-2U variabel frekvensomformer har en dynamisk dreiemomentvektorkontroll for presis effektberegning basert på motorbelastning.
Den har justerbare akselerasjons- og retardasjonstider fra 0 til 3600 sekunder for presis hastighetskontroll.
Denne omformeren med variabel frekvens tilbyr et bredt utgangsfrekvensområde fra 0.1 til 400 Hz, og passer til ulike industrielle applikasjoner.
Den er utstyrt med en bremsechopper for effektiv bremsing under retardasjon.
Denne omformeren med variabel frekvens har et åpent kabinett med en generell kompakt design (5-1/2 tommer) som er egnet for ulike installasjoner.
Den har innebygd beskyttelsesmekanisme mot ekstern alarminngang, jordfeil, overstrøm og overoppheting.
Denne frekvensomformeren er i samsvar med internasjonale standarder (CE, EN61800-5-1, UL 508C) sikrer pålitelighet og sikkerhet.
Kompatibelt tilbehør:
Fuji Electric NEMA 1-sett med frekvensomformer: Dette NEMA 1-kabinettet forhindrer støv og tilfeldig kontakt med VFD, noe som gjør det egnet for innendørs bruk. Ved sømløs integrering med VFD, sikrer dette settet en strømlinjeformet og pålitelig løsning for motorhastighetskontroll, som bidrar til effektiv og optimalisert drift i industrielle omgivelser.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan vedlikeholde denne frekvensomformeren?
A.
Inspiser visuelt alle komponenter som viser overdreven oppvarming eller misfarging på grunn av korrosjon/oljelekkasjer.
Rengjør oppsamlet støv og rusk med tørr trykkluft.
Kontroller momentinnstillingene til kontaktene. Ikke stram koblingene for mye.
Angi utskiftingsplanen for komponenter med kort livssyklus.
Sp. Hvordan feilsøker jeg frekvensomformere?
A.
Se etter løse koblinger.
Sjekk for overoppheting.
Sjekk for riktige spennings- og strømnivåer.
Sp. Hvordan bidrar den dynamiske dreiemomentvektorkontrollfunksjonen til FRN0020C2S-2U til motorytelsen?
A. Dynamisk dreiemomentvektorkontroll beregner og justerer effekt basert på motorbelastning, og optimaliserer dreiemomentet for forbedret total motorytelse.
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt