ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Beltetransportør L 20 Fot | AB2WRY 1PEB7

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Beltetransportør L 20 fot

Vare: AB2WRY Modell: SB400 30B 21RE1/2A1 60TS M25Kryssref: 1PEB7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

175 083 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlider Bed kraftbelte transportør
Justerbar høyde26 1/2 til 34 1/2 tommer
LagreneForseglet og forsmurt
Sengedybde4"
Sengelengde20 ft
SengematerialeStål
Sengebredde34-1 / 2 tommer
BeltehastighetFast på 60 FPM
BeltypePVC 120 glatt topp
Båndbredde30 "
Drivhjul (inn.)4
FinishEpoxy pulverlakkert
HP1/2
Ben per enhet3
Lastekapasitet315 lb.
Motor Type115 / 208-230 VAC, enfase
Total lengde21ft.
Faseenslig
Skaft Dia.1-3 / 16 "
StativtypeH
Bytte omPå / av Veksle
typenN / A
Spenning110 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)340.36
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode8428330000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBåndbreddeSakLastekapasitetMotor TypeTotal lengdePris
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Beltetransportør L 6 fot | AB2WRT 1PEB2 SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M2518 "Slider Bed kraftbelte transportør450 lb.115 / 208-230 VAC, enfase6ft.89 187 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Beltetransportør L 15 Fot | AB2WRU 1PEB3 SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M2518 "Slider Bed kraftbelte transportør410 lb.115 / 208-230 VAC, enfase16ft.110 736 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Beltetransportør L 5 fot | AB2WRV 1PEB4 SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M2530 "Slider Bed kraftbelte transportør435 lb.115 / 208-230 VAC, enfase6ft.114 829 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Beltetransportør L 10 fot | AB2WRW 1PEB5 SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M2530 "Slider Bed kraftbelte transportør395 lb.115 / 208-230 VAC, enfase11ft.124 238 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Beltetransportør L15 Føtter | AB2WRX 1PEB6 SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M2530 "Slider Bed kraftbelte transportør355 lb.115 / 208-230 VAC, enfase16ft.156 159 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 Slider Bed Power Belt Conv Overall Len 11 ft | AC3VDE 2WJN5 SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M2518 "Slider Bed Power Belt Conveyor w / 6-60fpm Variable Speed335 lb.Krever 110 enfaset forsyningsspenning11ft.126 731 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1/2A3I6-60V115M25 Slider Bed Power Belt Conv Overall Len 16 fot | AC3VDF 2WJN6 SB400 18B16RE1/2A3I6-60V115M2518 "Slider Bed Power Belt Conveyor w / 6-60fpm Variable Speed410 lb.Krever 110 enfaset forsyningsspenning16ft.133 781 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Beltetransportør L 20 fot
175 083 NOK / enhet