Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.100.0300 Structural Bolt 1-8 X 3 Inch Length, 5PK | AG2GTC 31JL08

GRAINGER U04008.100.0300 Strukturell bolt 1-8 X 3 tommer lengde, 5PK

På lager
Vare: AG2GTC Modell: U04008.100.0300Kryssref.: 31JL08 / 167D15
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
367NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3"
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.100.0300 Strukturell bolt 1-8 X 3 tommer lengde, 5PK
367NOK /pakke