FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX Variable Frequency Drive 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41

FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX Variabel frekvensstasjon 7.5HP 200-230V

På lager
Vare: AE4AXV Modell: FRN007P11W-2UXKryssref: 5HV41

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
KontrollmetodeV / F-kontroll (sinusformet PWM-kontroll), dynamisk moment-vektorkontroll (sinusformet PWM-kontroll)
Dybde7.68 "
SkjermtypeLED, LCD
ViserInngangsvolter, utgangsforsterker, RPM, frekvens eller transporthastighet
KabinettIP40 / NEMA 1
Høyde10.24 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning200-230 VAC
Maks. HP7.5
Maks. Utgangsforsterkere22
Frekvensområdet50 / 60 Hz
Utgangsspenning200-230 VAC
beskyttelseOverbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset
Starter dreiemoment50%
Bredde8.66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.08
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8504404000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellbeskyttelseDybdeSkjermtypeStarter dreiemomentBreddeKabinettHøydeMaks. HPPris
FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U Variabel frekvensomformer 5 HK 200-230V | AD9FJM 4RG39 FRN0020C2S-2UOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning5.47 "LED-5.51 "IP207.09 "55 348 NOK
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U Variabel frekvensomformer 5 HK 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2UOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt6.42 "LED200%5.91 "NEMA 110.24 "58 464 NOK
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U Variabel frekvensomformer 7.5HK 200-230V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2UOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt8.46 "LED200%8.66 "NEMA 110.24 "7.59 651 NOK
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U Variabel frekvensomformer 30 HK 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2UOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt8.46 "LED200%9.84 "NEMA 115.75 "3026 606 NOK
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U Variabel frekvensomformer 40 HK 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2UOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt10.04 "LED200%12.6 "NEMA 121.65 "4033 482 NOK
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX Variabel frekvensomformer 3 HK 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UXOverbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset5.71 "LED, LCD200%5.91 "NEMA 410.24 "320 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX Variabel frekvensstasjon 7.5HP 200-230V
25 071 NOK / enhet