FUJI ELECTRIC FRN015P11W-2UX Variable Frequency Drive 15 Hp 200-230v | AE4AXX 5HV43

FUJI ELECTRIC FRN015P11W-2UX Variabel frekvensstasjon 15 hk 200-230v

På lager
Vare: AE4AXX Modell: FRN015P11W-2UXKryssref: 5HV43

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
KontrollmetodeV / F-kontroll (sinusformet PWM-kontroll), dynamisk moment-vektorkontroll (sinusformet PWM-kontroll)
Dybde7.68 "
SkjermtypeLED, LCD
ViserInngangsvolter, utgangsforsterker, RPM, frekvens eller transporthastighet
KabinettIP40 / NEMA 1
Høyde10.24 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning200-230 VAC
Maks. HP15
Maks. Utgangsforsterkere42
Frekvensområdet50 / 60 Hz
Utgangsspenning200-230 VAC
beskyttelseOverbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset
Starter dreiemoment50%
Bredde8.66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8504404000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeSkjermtypebeskyttelseStarter dreiemomentBreddeKabinettHøydePris
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U Variable Frequency Drive 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "2 523 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U Variable Frequency Drive 1/4 Hp 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "2 602 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U Variable Frequency Drive 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "2 905 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Variable Frequency Drive 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "4 108 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U Variable Frequency Drive 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "4 113 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U Variable Frequency Drive 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "4 802 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U Variable Frequency Drive 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "5 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN015P11W-2UX Variabel frekvensstasjon 15 hk 200-230v
27 934 NOK / enhet