Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
36 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Variabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignal
Ja
Justerbar akselerasjonstid
3600 sek.
Justerbar retardasjonstid
3600 sek.
Kontrolltype
Tastatur / fjernkontroll
Dybde
16.09 "
Digital avlesning
Ja
Skjermtype
LED
Viser
RPM
dynamisk bremsing
Ja
Kabinett
NEMA 1
Høyde
53 "
Inngangsfrekvens
60 Hz
Inngangsfase AC
3
Inngangsspenning
460 VAC
Tastaturlåsing
Ja
Maks. HP
5
Maks. Utgangsforsterkere
8.5
Frekvensområdet
0.1 til 120 Hz
Utgangsspenning
460 VAC
beskyttelse
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt