FUJI ELECTRIC 3 inngangsfase AC, 208VAC inngangsspenning med variabel frekvensomformer


filtre
Kontrolltype: Tastatur / fjernkontroll , Dybde: 16.09 " , Digital avlesning: Ja , Visningstype: LED , Innhegning: NEMA 1 , Høyde: 53 " , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 208 VAC , Tastaturlås: Ja , Utgangsspenning: 208 VAC , Beskyttelse: Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt , Startmoment: 200% , Bredde: 12.46 "
StilModellMaks. HPMaks. UtgangsforsterkerePris (eks. mva)
A
PNL003F1/1-20U-21BDXX
310.636 369 NOK
A
PNL005F1/1-20U-21BDXX
516.736 919 NOK
A
PNL007F1/1-20U-21BDXX
7.52539 220 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?