Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-6U Variable Frequency Drive 1 Hp 115vac | AD2ZPL 3XA45

FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-6U Variabel frekvensstasjon 1 hk 115vac

På lager
Vare: AD2ZPL Modell: FRN0005C2S-6UKryssreferanse: 3XA45
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
3 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignal0-10VDC, 0-5VDC eller 4 til 20mA
KontrollmetodeV / F-kontroll (forenklet moment-vektorkontroll)
Dybde5.47 "
SkjermtypeLED
KabinettIP20
Høyde5.12 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC1
Inngangsspenning115 VAC
Maks. HP1
Maks. Utgangsforsterkere4.2
Frekvensområdet50 / 60 Hz
Utgangsspenning200-230 VAC
beskyttelseOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning
Bredde4.33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8504404000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeSkjermtypebeskyttelseStarter dreiemomentBreddeKabinettHøydePris
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U Variable Frequency Drive 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "2 523 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U Variable Frequency Drive 1/4 Hp 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "2 602 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U Variable Frequency Drive 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "2 905 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Variable Frequency Drive 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "4 108 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U Variable Frequency Drive 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "4 113 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U Variable Frequency Drive 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "4 802 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U Variable Frequency Drive 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "5 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-6U Variabel frekvensstasjon 1 hk 115vac
3 324 NOK / enhet