Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Produkt tilgjengelig for flat frakt.Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
4 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Variabel frekvensstasjon
Kontrollmetode
V / F-kontroll (forenklet moment-vektorkontroll)
Dybde
5.47 "
Skjermtype
LED
Kabinett
IP20
Høyde
7.09 "
Inngangsfrekvens
50 / 60 Hz
Inngangsfase AC
1
Inngangsspenning
200-230 VAC
Maks. HP
3
Maks. Utgangsforsterkere
11
Frekvensområdet
50 / 60 Hz
Utgangsspenning
200-230 VAC
beskyttelse
Overspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning
Bredde
5.51 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
2.205
Skipets høyde (cm)
15.75
Skipets lengde (cm)
22.86
Skipets bredde (cm)
19.05
HS kode
8504404000
Opprinnelsesland
CN
Produktdetaljer:
Fuji Electric FRN0012C2S-7U variabel frekvensomformer justerer frekvensen og spenningen som leveres til motoren for å tillate presis kontroll over motorhastigheten, optimalisere energiforbruket og forbedre driftseffektiviteten. Den er ideell for produksjonsprosesser, HVAC-systemer og pumpeapplikasjoner.
Egenskaper:
Fuji Electric FRN0012C2S-7U variabel frekvensomformer har dynamisk dreiemomentvektorkontroll, som tillater presis kraftberegning basert på motorbelastning for optimal ytelse.
Den leveres med en justerbar akselerasjon og retardasjonstid fra 0 til 3600 sekunder, noe som gir fleksibilitet i motorhastighetskontroll.
Denne omformeren med variabel frekvens tilbyr et bredt utgangsfrekvensområde fra 0.1 til 400 Hz, som passer til ulike industrielle applikasjoner.
Den er utstyrt med en bremsechopper, som sikrer effektive bremseegenskaper for forbedret kontroll under retardasjon.
Den har et åpent kabinett med en total dybde på 5-1/2 tommer og en kompakt design som passer for ulike installasjonsmiljøer.
Denne frekvensomformeren inkluderer innebygde beskyttelsesmekanismer, som ekstern alarminngang, jordfeildeteksjon, sikring mot overstrøm, overoppheting og andre potensielle problemer.
Kompatibelt tilbehør:
Fuji Electric NEMA1-C2-301 AC Drive Kit: Dette NEMA 1-kabinettet beskytter mot støv og tilfeldig kontakt, noe som gjør det egnet for innendørs bruk. Ved sømløs integrering med VFD, sikrer dette settet en strømlinjeformet og pålitelig løsning for motorhastighetskontroll, som bidrar til effektiv og optimalisert drift i industrielle omgivelser.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke punkter bør jeg vurdere når jeg velger en variabel frekvensomformer?
A.
Miljø
Hastighetsområde
Hastighetsvariasjon tillatt
Krav til dreiemoment
Akselerasjonstid
Driftssyklus
Sp. Hvorfor kreves det en frekvensomformer for en permanentmagnet AC-motor?
A. Permanentmagnetmotorer når full hastighet / dreiemoment nesten umiddelbart etter aktivering. Støtbelastningen fra en vanlig strømforsyning kan ofte skade de tilkoblede mekaniske komponentene. Spenningen som tilføres må kontrolleres. VFD-ene spiller en stor rolle her ved å matche motorer med deres respektive strømforsyning. Brukere bør imidlertid ikke kjøre mer enn 1 motor på en enkelt variabel frekvensomformer (VFD).