EATON Danfoss PCS4-16-serien strømningskontrollventiler


Vickers Eaton Danfoss PCS4-16 Series strømningskontrollventiler gir en trykkkompensert strøm av generelle hydraulikkvæsker. Disse trykkkompensatorene er ideelle for motor- eller sylinderkontroll der prioritert strømning er nødvendig.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
565890
1 806 NOK
RFQ
A
565603
1 806 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene brukes med enten en fast eller variabel åpning på port 4 for å opprettholde en konstant strømning ut av port 3, uavhengig av nedstrøms trykkendringer.
  • All flyt over prioritetskravet omgås fra port 1 til port 2.
  • Hvis prioritetsporten er dødhodet, leder ventiler strømmen ut av prioritetsporten og stenger bypassstrømmen.

Egenskaper

  • Eaton PCS4-16 Series strømningskontrollventiler har patronkonstruksjon for monteringsfleksibilitet.
  • De har stålkropper for økt holdbarhet og begrenset slitasje.
  • Disse ventilene har Buna-N tetninger for å gi lekkasjesikre forbindelser.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889660 tetningssett: Dette settet erstatter de eksisterende utslitte tetningene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale spindelmomentet som kan påføres disse ventilene i ventilhulrommet?

  • Ventiler med aluminiumshus tåler et dreiemoment på opptil 122 Nm.
  • Ventiler med stålhus kan håndtere dreiemoment opptil 149 Nm.

Hvordan beskytte disse ventilene mot forurensninger?

Eaton-ventiler kan utstyres med filtre som overholder ISO-renshetskode 18/16/13 for å unngå inntrengning av forurensninger.

Hva er den maksimale strømningshastigheten disse strømningsreguleringsventilene kan håndtere?

114 liter per minutt.

Hvor mye trykk tåler disse ventilene?

Eaton PCS4-10-seriens strømningskontrollventiler tåler trykk opp til 3000 psi.

Hva er driftstemperaturområdet til disse Eaton-ventilene?

-40 til 120 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?