Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
16 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Variabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignal
Ja
Justerbar akselerasjonstid
3600 sek.
Justerbar retardasjonstid
3600 sek.
Kontrolltype
Tastatur / fjernkontroll
Dybde
8.46 "
Digital avlesning
Ja
Skjermtype
LED
Viser
RPM
dynamisk bremsing
Ja
Kabinett
NEMA 1
Høyde
15.75 "
Inngangsfrekvens
50 / 60 Hz
Inngangsfase AC
3
Inngangsspenning
200-230 VAC
Tastaturlåsing
Ja
Maks. HP
20
Maks. Utgangsforsterkere
60
Frekvensområdet
0.1 til 120 Hz
Utgangsspenning
200-240 VAC
beskyttelse
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Start / Stopp kontroll
Programmerbar
Starter dreiemoment
200%
Moment ved 1 Hz
200%
Bredde
9.84 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
10.9125
Skipets høyde (cm)
29.46
Skipets lengde (cm)
47.75
Skipets bredde (cm)
32
HS kode
8504404000
Opprinnelsesland
CN
Produktdetaljer:
Fuji Electric FRN020F1S-2U variabel frekvensomformer brukes i industrielle applikasjoner for å kontrollere hastigheten til elektriske motorer. Den regulerer motorens frekvens og spenning for presis kontroll av maskineri, optimaliserer energiforbruket og forbedrer den generelle driftsytelsen i industrielle prosesser.
Egenskaper:
Denne omformeren med variabel frekvens har en NEMA 1-kapslingsklassifisering for forbedret beskyttelse.
Den har programmerbar start/stopp-kontroll for fleksibel drift.
Den har en LCD- og LED-skjerm for klare og intuitive skjermer.
Den støtter analog/digital inngang/utgangstyper for allsidig tilkobling.
Den har videre en design i kjøleribbestil for effektiv varmeavledning.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg Fuji Electric FRN020F1S-2U variabel frekvensomformer?
A.
Sørg for nøyaktige elektriske tilkoblinger i henhold til spesifikasjonene.
Still inn parametere i henhold til de spesifikke kravene til applikasjonen.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger denne VFD?
A.
Bestem motorkraft og spenningsbehov.
Vurder applikasjonstypen og lastegenskapene.
Verifiser kompatibilitet med eksisterende kontrollsystemer.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne VFD?
A.
Følg retningslinjene for elektrisk sikkerhet under installasjon og drift.
Bruk passende verneutstyr mens du arbeider med VFD.
Inspiser og vedlikehold utstyret regelmessig for å sikre at det fungerer som det skal.